K-excellent
K-excellentの 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
K-excellentの 耳栓
リール式専用耳栓 FEP‐01H
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
40582649
品番
FEP‐01H
参考基準価格(税別)
¥93
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴のベル型耳栓。
高音域での遮音性に優れています。
底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。
NRR値
32
規格
ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品
材質
PU(ポリウレタン)製
色
オレンジ
サイズ
スタンダード
タイプ
使い捨て
寸法(Φ×mm)
11(胴中)×23
コード
なし