K-excellent
K-excellentの 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
K-excellentの 耳栓
リール式専用耳栓 FEP‐03H
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
40582658
品番
FEP‐03H
在庫数量:残り15点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥105
販売価格(税込)
¥88
販売価格(税別)
アウトレット
¥99
¥
80
バスケットに入れる
先端部が細く、フィット感に優れたブレット(弾丸)型耳栓。
全ての周波数帯で抜群の遮音性を誇ります。
低速リカバリーで復元後も外耳道をソフトに塞ぐため、長時間の使用に最適。
NRR値
32
規格
ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品
材質
PU(ポリウレタン)製
色
オレンジ
サイズ
スタンダード
タイプ
使い捨て
寸法(Φ×mm)
11(胴中)×26
コード
なし