EP-209S リール式専用耳栓 EP-209S K-excellent 40582667

リール式専用耳栓 EP-209S

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(2個)注文コード40582667品番EP-209S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

ソフトな4段フランジで優しい装着感でもしっかり遮音します。
手袋を使用したまま片手で簡単装着可能。
繰り返し洗浄して使えるリユースタイプ。
ES-209S耳栓の主原料であるシリコンは耐熱性、耐久性に優れ、生活用品をはじめ
様々な製品に活用されており、医療においては誤飲等で体内に入った場合でも
吸収されない為、体に無害で低アレルギー性の性質で安心してご使用できます。

NRR値27規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品材質シリコン製クリアタイプ耳栓(リユース)寸法(Φ×mm)12(フランジ最大)×29コードなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40582667
2023-09-22
用途: エアーブローの多い職場

様々な耳栓を使用してきたが、とても良き。
だが一つ希望としては紐がついていると最高に嬉しいです。

対象商品 : 40582667
2021-03-28
用途: 睡眠
サービス業

騒音遮断はいいですし、付け心地もきりなりません。無くなると困るので複数買い足ししました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする