DMS60-25(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 単体形デプスマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 40583148 DMS60-25(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 単体形デプスマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 40583148

単体形デプスマイクロメータ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ベース寸法(mm)63.5×16 校正証明書一般校正 注文コード40583148 品番DMS60-25(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はベース寸法・校正証明書・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

クランプ付。
測定面超硬合金チップ付もあります。
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)0〜25 目量(mm)0.01 ベース寸法(mm)63.5×16 付属品スパナ(No.301336)1個、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付 種別単体形デプス タイプアナログ シリーズ128 スピンドル径Φ4 基準面の平面度1.3μm 測定面(ロッド)の平面度0.3μm 最大許容誤差(μm)JMPE:±3 RoHS指令(10物質対応)対応 スピンドル径(Φmm)4 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする