曜日別特売
ID-C1012X(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CX Mitutoyo(ミツトヨ) 40585939

ID-C1012X(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CX Mitutoyo(ミツトヨ) 40585939
ID-C1012X(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CX Mitutoyo(ミツトヨ) 40585939
ID-C1012X(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CX Mitutoyo(ミツトヨ) 40585939
ID-C1012X(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CX Mitutoyo(ミツトヨ) 40585939

543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CX

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード40585939品番ID-C1012X(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スケール上に絶対原点を持つABS(アブソリュート)方式では、設定した原点が、電源OFF後も測定基準点として保持されますので、電源再投入時の煩わしい原点合わせが不要となり、電源ONと同時に測定が開始できます。
ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました。
上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。また、公差判定結果のみ拡大表示することが可能です。
連続7000時間の電池寿命を電池1個で達成しました。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

ミツトヨ品番543-400測定範囲(mm)12.7測定力(N)0.9以下裏ぶた仕様耳金付き付属品モニタ用ボタン形酸化銀電池SR44(1個)質量(g)170シリーズ543電源SR44(ボタン形、酸化銀電池)1個最小表示量(mm)0.01表示6桁LCD、符号外枠径(mm)59最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)機能ゼロセット(INC測長系)、プリセット(ABS測長系原点設定)、ディレクション切換、公差判定、330°表示部回転機能、表示値ホールド(外部接続機器未装着時)、演算f(x)=Ax、データ出力(外部接続機器装着時)、ファクションロック、電池電圧低下警報、エラー警報電池寿命(通常使用で約)1年※データ処理装置未接続時。電池寿命は、使用回数や使い方により異なります。広範囲行き精度(mm)0.02以下戻り誤差(mm)0.02以下繰返し精密度(mm)0.01以下RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40585939
2020-09-15
用途: 品質検査
有限会社 成瀬製材所製造業

校正書付きがすぐ手に入る点がとてもよかった。旧型やほかの製品を知らないが液晶が見づらいということはなかった

対象商品 : 38642432
2013-04-19
用途: 精密測定

ミツトヨ製品は安心して使えます。この製品の性能・機能も申し分ありません。しかも安く買えたので大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする