ロングジョウ長尺ノギス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)0〜500 測定範囲内側:20.1〜500mm、外側:0〜500mm 校正証明書一般校正 注文コード40585975 品番C50L(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

ジョウが長くなっています。
内側は最小内側測定長から測定可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)0〜500 最小読取値(mm)0.05 最小内側測定長(mm)20.1 寸法H(mm)25 付属品校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付 質量(kg)1.4 測定範囲内側:20.1〜500mm、外側:0〜500mm 寸法L(mm)682 シリーズ534 寸法t(mm)6 寸法S(mm)18.5 寸法D(mm)200 寸法E(mm)89 寸法M(mm)12 寸法R(mm)R10 許容誤差最大:±0.13mm 最大許容誤差(μm)EMPE、SMPE:±70〜±130 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番534-110 校正証明書一般校正 内側測定(mm)±0.07〜±0.13 補正値(mm)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする