DG0.01-30MM(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ロングストローク大形ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 40586973

DG0.01-30MM(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ロングストローク大形ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 40586973
DG0.01-30MM(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ロングストローク大形ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 40586973

ロングストローク大形ダイヤルゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード40586973品番DG0.01-30MM(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

目盛面径を大きくし、読み取りやすくしたダイヤルゲージです。
リミット針、外枠クランプが標準付属されています。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。
超硬合金測定子を使用しています。

測定範囲(mm)30目量(mm)0.01測定力(N)2.5以下シリーズ3質量(g)285寸法A(mm)72.9目盛±0~100寸法F(mm)25.9本体質量(g)285寸法D(mm)17.7寸法E(mm)21寸法B(mm)104.3目盛仕様±0-100寸法I(mm)9寸法G(mm)39.4寸法H(Φmm)71戻り誤差(μm)7指示誤差[1/2回転](μm)-指示誤差[1回転](μm)±15指示誤差[全測定範囲](μm)±25長針1回転(mm)1指示誤差[2回転](μm)-寸法C(Φmm)781/10回転隣接誤差(μm)14繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)5校正証明書一般校正
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※・校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40586973DG0.01-30MM(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)638408943052A-19(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)DG0.01-30MM(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ロングストローク大形ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 63840894ロングストローク大形ダイヤルゲージMitutoyo(ミツトヨ)1台
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40586973DG0.01-30MM(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)638409033052A-19(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)DG0.01-30MM(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ロングストローク大形ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 63840903ロングストローク大形ダイヤルゲージMitutoyo(ミツトヨ)1台
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする