※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ CNGA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
注文コード
40587163
品番
CNGA120408T02025 PT600M
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
寸法rε(mm)
0.8
材質
PT600M
形状
ひし形80°
寸法A(mm)
12.7
内接円直径(Φmm)
12.7
寸法T(mm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法d(Φmm)
5.16
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。