VDS-30DCX(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチック デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 40587533

VDS-30DCX(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチック デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 40587533 VDS-30DCX(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチック デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 40587533

デジマチック デプスゲージ

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)300 校正証明書一般校正 注文コード40587533 品番VDS-30DCX(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る

0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
絶対原点を持つABSタイプです。
VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

種別デジタル型 シリーズ571 電源SR44(ボタン形酸化銀電池)1個 最小読取値(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 電池寿命(通常使用で約)3.5年 ベース寸法(mm)100×厚み6 ミツトヨ品番571-203-20 測定範囲(mm)300 寸法L(mm)403 器差(mm)±0.03 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※最大許容誤差は最大許容誤差・EMPEに基づきます。
※最大許容誤差は最大許容誤差・EMPEはISO/TR 14253-6:2 12に基づいて改訂された JIS B 7517-2 18での用語(表記)です。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40587533 VDS-30DCX(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 61294836 VDS-30AX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチック デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) デジマチック デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 46,980 税込51,678 メーカーモデルチェンジ(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11688005
2022-05-19
用途:
寸法検査
有限会社サンユー 様

精度や作りもしっかりしていて、表示も見やすく使い勝手が良い。

対象商品:
61294818
2021-07-14
用途:
弊社製の機械部品として

いつも取り寄せているパーツです
三豊製ですし、安心してお客様へ提供できる商品として
扱える品物です
あと、もう少し安価であれば?お客様へも増すます好評だと
思って頂けると存じます

対象商品:
07207611
2014-04-28
用途:
測定

簡単に測定できるので良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする