※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HD-60AX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチックハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 40587619 HD-60AX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチックハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 40587619

デジマチックハイトゲージ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)600 注文コード40587619 品番HD-60AX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は測定範囲・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

使いやすさを重視した汎用タイプです。
二本柱構造で、より安定した測定ができます。
手になじみやすいデザインのベースを採用しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スクライバ(標準付属品の品番:905200)先端は超合金チップ付。手になじみやすいゼザインのベースを採用してます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

ミツトヨ品番192-614-10 測定範囲(mm)600 全高(mm)802 付属品スクライバ(No.07GZA000)、スクライバクランプボックス(05GZA033)、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付 トラスコ品番336-1705 質量(kg)8.3 シリーズ192 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01/0.005切換 繰返し精度(mm)0.01 機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、原点復帰機能、プリセット機能(ABS・INC測長系)、ディレクション切換機能、ホールド機能、エラー警報機能、測定データ出力機能、粗微動切換、電池電圧低下警報、ボール径補正 表示形式デジタル 最大応答速度(mm/s)500 電池寿命(時間)連続使用で約3500 許容誤差最大:±0.05mm 最大許容誤差(μm)EMPE:±50 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体 校正証明書一般校正 適応アクセサリIT/DP/MUX他との接続ケーブル1m(No.905338) 2m(No.905409)、USBインプットツールダイレクト2m USB-ITN-F(No.06AFM380F)、U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(No.02AZD790F) フットスイッチ用(No.02AZE140F)、ホルダ・アーム(No.953638)、クランプ(No.902053)(Φ6・Φ8アリ溝付き)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハイトゲージの使用方法と注意事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/086/
2022-12-22

「ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする