曜日別特売
LEMB25UT-450-6P LEMB - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ基本形(LEMB25UT) SMC 40588686

※5-M09-1-LEM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEMB - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ基本形(LEMB25UT)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)450アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし注文コード40588686品番LEMB25UT-450-6P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥66,800
ストローク(mm)450駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ種類(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)ボディサイズ25mmモータ配置(U) 下折返しアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしコントローラ取付方法(-) ねじ取付形モータオプション(-) ロックなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする