※5-M09-1-LEM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEMB - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ基本形(LEMB25UT)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・アクチュエータケーブル種類・ドライバ種類
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
450
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
注文コード
40588756
品番
LEMB25UT-450-R16N1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥76,900
ストローク(mm)
450
駆動方式
ベルト
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ種類
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
ボディサイズ
25mm
モータ配置
(U) 下折返し
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(1) 1.5
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
コントローラ取付方法
(-) ねじ取付形
モータオプション
(-) ロックなし
CADデータダウンロード