曜日別特売
LEMB25UT-500-R36N LEMB - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ基本形(LEMB25UT) SMC 40588783

※5-M09-1-LEM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEMB - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ基本形(LEMB25UT)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)500アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)ドライバ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)注文コード40588783品番LEMB25UT-500-R36N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥77,250
ストローク(mm)500駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)ドライバ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)ストローク調整ユニット(-) ユニットなしボディサイズ25mmモータ配置(U) 下折返しアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3I/Oケーブル長さ(m)(-) ケーブルなしコントローラ取付方法(-) ねじ取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする