SD-20G(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ABSデジマチック測長ユニットSD-G Mitutoyo(ミツトヨ) 40589703 SD-20G(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ABSデジマチック測長ユニットSD-G Mitutoyo(ミツトヨ) 40589703

ABSデジマチック測長ユニットSD-G

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)200 校正証明書一般校正 注文コード40589703 品番SD-20G(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は測定範囲・校正証明書など10種類から選べます 他の種類を見る

SDシリーズはデジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小形工作機械や治工具類の位置決めに、簡単に取付けできます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵で、電源ON毎のゼロセットが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
外部表示のためにECカウンタを用意しています。
保護等級IP66を実現した防水形の測長ユニットです。

測定範囲(mm)200 最小表示量(mm)0.01 寸法L1(mm)311 寸法L2(mm)287 検出方式電磁誘導方式 器差(mm)0.03 繰返し精度(mm)0.01 保護等級IP66相当 機能絶対原点設定、ゼロセット、出力、ミスカウント警報、電池電圧低下警報 電池寿命(時間)13000 応答速度無制限 ねじ深さ(mm)2未満 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86900721
2014-04-15
用途:
仕事で測定機に取り付け

仕事で制作した測定機に組み込み、X軸ゲージとして使用しました。
さすがミツトヨ製ということもあり、予想通りの品物でまったく問題ありませんでした。
定価よりお安く買えて良かったです。
やや急いでいたので、もう少し早く発送頂けるといいですかね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする