Mitutoyo(ミツトヨ)
リミットマイクロ (113シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1台
測定範囲(mm)
25~50
校正証明書
一般校正
注文コード
40590026
品番
LMM-50(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・校正証明書・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
2個のマイクロメーターヘッドを通り側、止り側との寸法に設定すると、限界はさみゲージとして使用できます。
測定面は超硬合金チップ付
測定範囲(mm)
25~50
目量(mm)
0.01
平行度(μm)
3
平面度(μm)
0.6
付属品
スパナ(No.200877)1個、基準棒1本、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付
寸法L(mm)
25
シリーズ
113
寸法a(mm)
14.2
寸法b(mm)
37
最大許容誤差(μm)
J
MPE
:±3
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません