テストバー (167シリーズ

(3件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書一般校正 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード40590087 品番MB-225(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

最大測定長25mm以上の外側マイクロメータの基点調整用に使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

直径(mm)Φ9.4 平面度(μm)0.3 校正証明書一般校正 シリーズ167 寸法l(mm)47 寸法許容差(μm)±5.5(呼び寸法に対する) 参考寸法差幅(μm)2 付属品校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付 直径(Φmm)9.4 呼び寸法L(mm)225 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86892635
2023-06-20
用途:
自動車整備

欠品しているマイクロメーターのセットの補充に購入。一流メーカー品なので何も問題ありません。

対象商品:
86892626
2016-09-29
用途:
マイクロメータ計測値補正のために購入しました。
製造業

昔から計測器は、ミツトヨ製を使っていました。ずっと使っていると
使いやすさと精度が自分でわかりました。今回、その信頼性で購入しました。

対象商品:
86892644
2021-01-12
用途:
デジマチックキャリパの検査
建設業・工事業

ノギスの検査に使おうと思い購入しましたが、安定した測定値が得られず残念でした。ノギスには不向きなのですね。レクタンギュラ ゲージブロックに買い替えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基準器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする