ダイヤル付ノギス

(4件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)0〜150 目量(mm)0.02 注文コード40590437 品番D15TX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は測定範囲・目量・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る

ラックとピニオンにより拡大機構で読み取るノギス。
見やすい黄色目盛板を採用。
ジョウの先端はシャープで、細かい部分の測定も楽に出来ます。
段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)0〜150 目量(mm)0.02 付属品校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付 仕様- 厚さ(mm)外側ジョウ:3.5 寸法L(mm)231 寸法H(mm)16 シリーズ505 寸法A(mm)16.5 寸法D(mm)40 寸法E(mm)57.2 寸法B(mm)21 デプスバーあり 許容誤差最大:±0.03mm(EMPE)、±0.05mm(SMPE) 指針の1回転(mm)2 最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11687892
2020-10-13
用途:
機械のメンテナンス
教育・研究機関

デジタル式と迷ったが電池切れの心配をしなくてよいのでこちらにした、この様な精度が必要なのはしっかりとしたメーカー品でないと信用ならないがもう少し安くなって欲しい。

対象商品:
11687908
2017-05-23
用途:
機械のメンテナンス
焔鋒株式会社 様 (卸売・小売業)

とてもいい取引でした。ありがとうございました、。、

1人が参考にしています
対象商品:
11687838
2016-03-24
用途:
精密部品の測定

商品自体は以前より使っていた機種なのでなんの迷いもなく購入。当然ながらmadein japan製品は制度が良い。

1人が参考にしています
2015-06-16
用途:
木工加工

コツンと落とすとギアが壊れて修理、部品が修理から一週間後にはずれてどこかにいってしまいました。
それをまた修理、3か月後に部品の破損、計三回の修理費新品以上の経費、もう買いません。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする