画像準備中

ABSデジマチックスナップキャリパ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)0〜100 校正証明書一般校正 注文コード40590498 品番NTD31-10AX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。
レバー操作により、スライダを動かさずに測定物を連続的に、かつ簡単に測定できるスナップ機構が付属されています。
受入検査や量産部品などの連続測定に能率的に使用できます。
段差測定も可能です。
絶対原点を持つABSタイプです。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。"既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

仕様
●スナップ部の移動量:2mm●測定データワイヤレスシステム
●U-WAVE-TC送信ユニット (IP67タイプ)264-620、(ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-624、(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット
(ブザータイプ)02AZF300
測定範囲(mm)0〜100 最小表示量(mm)0.01 付属品校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付 寸法L(mm)233 寸法H(mm)16 シリーズ573 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 寸法A(mm)16.5 寸法D(mm)40 測定力(N)7〜14 寸法B(mm)21 寸法C(mm)14.5 量子化誤差±1カウントを含まず 最大応答速度無制限 デプスバーあり 電池寿命(通常使用で約)7年 許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 出力端子あり 最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正 適応アクセサリ●ホールドユニット:No.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.959149、2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790C、フットスイッチ用:No.02AZE140C
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする