※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ CNMU-GK
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
40591345
品番
CNMU070304E-GK PR1225
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形80°
材質
PR1225
コーナー半径(mm)
0.4
寸法rε(mm)
0.4
厚さ(mm)
3.18
寸法A(mm)
7.5
切刃長さ(mm)
7.5
寸法T(mm)
3.18
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
寸法d(Φmm)
3.6
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。