超強力ラバーマグネットN

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40592835 品番 C-201N-1-2
販売価格(税込) ¥2,351
販売価格(税別)
2,137

ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。
片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。
屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。
カッターで簡単に切断できます。

吸着力(N)9.2 寸法t(mm)0.6 寸法W(mm)19.1 用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定 材質ネオジウム 質量(g)26 使用温度範囲(℃)-20〜100 表面磁束密度(mT)85 タキゲンコード24431

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-01
用途:
機器の装着
製造業

加工性が良かった。
両面テープ粘着力がもう少しほしい。

対象商品:
40592844
2020-04-12
用途:
部品の落下防止、滑り止めに
製造業

しっかりとした磁力なので、部品の落下防止、滑り止めにはバッチリでした。
ただ、強力なだけあって、値段が高めですね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする