C-201N-3-3 超強力ラバーマグネットN TAKIGEN(タキゲン) 40592905

超強力ラバーマグネットN

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法W(mm)25.4
寸法t(mm)2
内容量1個注文コード40592905品番C-201N-3-3
販売価格(税込)¥6,078
販売価格(税別)
5,525

ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。
片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。
屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。
カッターで簡単に切断できます。

用途
分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定
吸着力(N)26.3寸法t(mm)2寸法W(mm)25.4材質ネオジウム質量(g)34使用周囲温度(℃)-20~+100寸法w(mm)25.4表面磁束密度(mT)85タキゲンコード24432
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-01
用途: 機器の装着
製造業

加工性が良かった。
両面テープ粘着力がもう少しほしい。

対象商品 : 40592844
2020-04-12
用途: 部品の落下防止、滑り止めに
製造業

しっかりとした磁力なので、部品の落下防止、滑り止めにはバッチリでした。
ただ、強力なだけあって、値段が高めですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする