カラーストレッチハーフパンツ 1815

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40595346 品番 1815
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ファスナーポケット
ストレッチ素材でラクラクフィット。
ずり上がり防止のシリコンすべり止め付き。
薄型ドットボタン。
丈夫な3YGファスナー。

コン 混率(%)ポリエステル100 サイズ(cm)70 生地ストレッチトロピカル/ストレッチピケ 色番10 種別ハーフパンツ 股下(cm)38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40595888
2023-07-18
用途:
作業ズボン
株式会社ヒートテクノ 様

夏場の作業に『BT冷感・消臭パワーストレッチ レッグカバーロング』を下に履いています
快適です

対象商品:
40595434
2020-08-05
用途:
印刷業
有限会社辻本印刷紙工 様 (製造業)

夏は汗をかくので綿より化繊のこのハーフパンツが良いです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする