曜日別特売
1815 カラーストレッチハーフパンツ 1815 ジーベック 40595678

カラーストレッチハーフパンツ 1815

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
杢グレー
サイズ(cm)85
内容量1本注文コード40595678品番1815
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ファスナーポケット
ストレッチ素材でラクラクフィット。
ずり上がり防止のシリコンすべり止め付き。
薄型ドットボタン。
丈夫な3YGファスナー。

杢グレー混率(%)ポリエステル100サイズ(cm)85生地ストレッチ杢トロピカル色番220仕様透けにくい裏地付き種別ハーフパンツ股下(cm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40595888
2023-07-18
用途: 作業ズボン
株式会社ヒートテクノ

夏場の作業に『BT冷感・消臭パワーストレッチ レッグカバーロング』を下に履いています
快適です

対象商品 : 40595434
2020-08-05
用途: 印刷業
有限会社辻本印刷紙工製造業

夏は汗をかくので綿より化繊のこのハーフパンツが良いです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする