曜日別特売
LEMC25LUT-250 LEMC - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形(LEMC25LUT) SMC 40595756

※5-M09-1-LEM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEMC - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形(LEMC25LUT)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)250アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし注文コード40595756品番LEMC25LUT-250
参考基準価格(税別)¥93,940販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
ストローク(mm)250駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ種類(-) コントローラなしボディサイズ25mmモータ配置(LU) 対称、下折返しアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしモータオプション(-) ロックなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする