ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
カラーストレッチノースリーブジャケット 1817
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
3L
色
コン
注文コード
40596518
品番
1817
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
サイズ・色
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
ファスナーポケット。
反射プリント。
パイビング始末。
色
コン
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
胸囲(cm)
118
着丈(cm)
47
裄丈(cm)
71
生地
ストレッチトロピカル/ストレッチピケ
色番
10