ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
カラーストレッチノースリーブジャケット 1817
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
40596554
品番
1817
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ファスナーポケット。
反射プリント。
パイビング始末。
色
シルバーグレー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
胸囲(cm)
102
着丈(cm)
39
裄丈(cm)
62
生地
ストレッチトロピカル/ストレッチピケ
色番
22