ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
カラーストレッチノースリーブジャケット 1817
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
色
シルバーグレー
注文コード
40596563
品番
1817
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
この商品は
サイズ・色
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
ファスナーポケット。
反射プリント。
パイビング始末。
色
シルバーグレー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
胸囲(cm)
106
着丈(cm)
41
裄丈(cm)
65
生地
ストレッチトロピカル/ストレッチピケ
色番
22