カラーストレッチノースリーブジャケット 1817

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 40596624 品番 1817
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ファスナーポケット。
反射プリント。
パイビング始末。

ブルー サイズSS 混率(%)ポリエステル100 胸囲(cm)99 着丈(cm)37 裄丈(cm)59 生地ストレッチトロピカル/ストレッチピケ 色番40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする