ジーベック
カラーストレッチノースリーブジャケット 1817
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
5L
SS
S
M
LL
4L
5L
L
3L
色
イエローグリーン
コン
シルバーグレー
ブルー
オレンジ
イエローグリーン
クロ
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
40596859
品番
1817
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ファスナーポケット。
反射プリント。
パイビング始末。
色
イエローグリーン
サイズ
5L
胸囲(cm)
126
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
49
裄丈(cm)
71
生地
ストレッチトロピカル/ストレッチピケ
色番
84