ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 春夏 ボトムス
カラーストレッチレディスパンツ 1819
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40596983
品番
1819
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ファスナーポケット
ストレッチ素材でラクラクフィット。
ずり上がり防止のシリコンすべり止め付き。
薄型ドットボタン。
丈夫な3YGファスナー。
色
コン
サイズ
15号
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
(ヌード寸法)74、(製品寸法)80
種別
ストレッチパンツ
股下(cm)
74
ヒップ(cm)
103
生地
ストレッチトロピカル/ストレッチピケ
色番
10