カラーストレッチレディスパンツ 1819

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40597017 品番 1819
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ファスナーポケット
ストレッチ素材でラクラクフィット。
ずり上がり防止のシリコンすべり止め付き。
薄型ドットボタン。
丈夫な3YGファスナー。

シルバーグレー サイズ7号 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)(ヌード寸法)61、(製品寸法)67 仕様透けにくい裏地付き 種別ストレッチパンツ 股下(cm)74 ヒップ(cm)90 生地ストレッチトロピカル/ストレッチピケ 色番22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする