※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ DNGU-MFP-SK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
注文コード
40597812
品番
DNGU080304MFP-SK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,700
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形55°
材質
PR1225
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
寸法A(mm)
7
寸法T(mm)
3.18
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法d(Φmm)
3.6
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
寸法rε(mm)
<0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。