ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 春夏 ボトムス
現場服 カーゴパンツ 2256
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40598286
品番
2256
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
膝回りはストレッチ+プリーツでさらに動きやすく。
サイドファスナーポケット。
カーゴポケット。
ループ、Dカン付き
コインポケット。
オリジナルネーム。
前中央ファスナーは丈夫な3YGファスナー。
色
ネイビーブルー
サイズ
M
混率(%)
綿95、ポリエステル5
ウエスト(cm)
80
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
80
生地
ストレッチサッカー
色番
16