ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 春夏 ボトムス
現場服 カーゴパンツ 2256
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ストライプベージュ
サイズ
S
注文コード
40598417
品番
2256
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
膝回りはストレッチ+プリーツでさらに動きやすく。
サイドファスナーポケット。
カーゴポケット。
ループ、Dカン付き
コインポケット。
オリジナルネーム。
前中央ファスナーは丈夫な3YGファスナー。
色
ストライプベージュ
サイズ
S
混率(%)
綿95、ポリエステル5
ウエスト(cm)
75
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
80
生地
ストレッチサッカー
色番
330