現場服 ジョガーパンツ 2259

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40598627 品番 2259
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

オリジナルネーム。
前中央ファスナーは丈夫な3YGファスナー。
裾リブ仕様でタイトな着こなし。
膝ダーツ+ストレッチでさらに動きやすく。
コインポケット。
カーゴポケット。

ネイビーブルー サイズS 混率(%)綿95、ポリエステル5 ウエスト(cm)75 種別ジョガーパンツ 股下(cm)80 生地ストレッチサッカー 色番16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする