ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 春夏 ボトムス
現場服 ジョガーパンツ 2259
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ストライプベージュ
ウエスト(cm)
80
注文コード
40598776
品番
2259
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,300
この商品は
色・ウエスト
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
オリジナルネーム。
前中央ファスナーは丈夫な3YGファスナー。
裾リブ仕様でタイトな着こなし。
膝ダーツ+ストレッチでさらに動きやすく。
コインポケット。
カーゴポケット。
色
ストライプベージュ
サイズ
M
混率(%)
綿95、ポリエステル5
ウエスト(cm)
80
種別
ジョガーパンツ
股下(cm)
80
生地
ストレッチサッカー
色番
330