現場服 ジョガーパンツ 2259

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ストライプブルー ウエスト(cm)80 注文コード40598846 品番2259
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,300
この商品は色・ウエストなど35種類から選べます 他の種類を見る

オリジナルネーム。
前中央ファスナーは丈夫な3YGファスナー。
裾リブ仕様でタイトな着こなし。
膝ダーツ+ストレッチでさらに動きやすく。
コインポケット。
カーゴポケット。

ストライプブルー サイズM 混率(%)綿95、ポリエステル5 ウエスト(cm)80 種別ジョガーパンツ 股下(cm)80 生地ストレッチサッカー 色番440

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする