ジーベック
ジーベックの シャツ・インナー
ジーベックの 半袖 シャツ・インナー
ジーベックの ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ 6050
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40599029
品番
6050
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
フラップ付きポケット。
異素材使い。
ワンポイント刺繍。
消臭テープ付き。
台襟仕様でハードながらもオシャレな印象。
ハードカノコを使用した二重仕様。
ペン差し。
色
コン
サイズ
4L
混率(%)
綿70、ポリエステル30
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
75
生地
ムラ糸鹿の子
色番
10
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
9×11