半袖ポロシャツ 6050

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40599117 品番 6050
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

フラップ付きポケット。
異素材使い。
ワンポイント刺繍。
消臭テープ付き。
台襟仕様でハードながらもオシャレな印象。
ハードカノコを使用した二重仕様。
ペン差し。

シロ サイズS 混率(%)綿70、ポリエステル30 胸囲(cm)90 肩幅(cm)41 袖丈(cm)19 着丈(cm)63 生地ムラ糸鹿の子 色番32 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)9×11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする