ジーベック
長袖ポロシャツ 6055
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
シロ
コン
グレー
シロ
アーミーグリーン
クロ
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40599467
品番
6055
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
フラップ付きポケット。
異素材使い。
ワンポイント刺繍。
消臭テープ付き。
台襟仕様でハードながらもオシャレな印象。
ハードカノコを使用した二重仕様。
ペン差し。
ロングリブ仕様。
色
シロ
サイズ
S
混率(%)
綿70、ポリエステル30
胸囲(cm)
90
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
63
生地
ムラ糸鹿の子
色番
32
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
9×11