ジーベック
カラー長袖ポロシャツ 6195
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
コン
コン
シルバーグレー
ブルー
オレンジ
イエローグリーン
クロ
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40600185
品番
6195
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
台襟仕様で清潔できちんとした印象に。
内台襟、表襟切替配色。
圧着フレームデザイン。
ペン差し。
消臭テープで汗の臭い対策もバッチリ。
独自のXEカッティングで動きやすさを実現。
カフス仕様で清潔な印象に。
色
コン
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
胸囲(cm)
102
着丈(cm)
69
裄丈(cm)
82
生地
ワッフル
色番
10
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
9.5×11