カラー長袖ポロシャツ 6195

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40600395 品番 6195
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

台襟仕様で清潔できちんとした印象に。
内台襟、表襟切替配色。
圧着フレームデザイン。
ペン差し。
消臭テープで汗の臭い対策もバッチリ。
独自のXEカッティングで動きやすさを実現。
カフス仕様で清潔な印象に。

オレンジ サイズSS 混率(%)ポリエステル100 胸囲(cm)84 着丈(cm)60 裄丈(cm)76 生地ワッフル 色番82 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)9.5×11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする