曜日別特売
LEMC32UT-600-S5MJTD LEMC - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形(LEMC32UT) SMC 40600805

※5-M09-1-LEM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEMC - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形(LEMC32UT)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)600アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5注文コード40600805品番LEMC32UT-600-S5MJTD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥153,350
ストローク(mm)600駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ種類(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプボディサイズ32mmコネクタ(T) T分岐型通信プラグコネクタモータ配置(U) 下折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5コントローラ取付方法(D) DINレール取付形モータオプション(-) ロックなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする