曜日別特売
LEMH25LUT-500-S52N1 LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH25LUT) SMC 40602318

※5-M09-1-LEM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH25LUT)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)500ドライバ種類(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)注文コード40602318品番LEMH25LUT-500-S52N1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥175,890
ストローク(mm)500駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)ドライバ種類(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)ボディサイズ25mmモータ配置(LU) 対称、下折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ取付方法(-) ねじ取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする