※5-M09-1-LEM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はストローク・アクチュエータケーブル種類・ドライバ種類など64種類から選べます他の種類を見る 内容量1個ストローク(mm)100アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)ドライバ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)注文コード40602363品番LEMH25LUT-100B-R56N3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。