セフティシューズ 85144

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)22 注文コード40602985 品番85144
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品はサイズ45種類から選べます 他の種類を見る

アッパーには軽量でフィット感抜群のニット素材を使用。
踵部にはスタビライザーを搭載。踵のホールド感を向上させることで歩行を安定し疲れを軽減します。
履き口はスリップオン仕様。脱ぎ履きがしやすく、包み込む様な着用感を実現します。

サイズ(cm)22 足幅EEE グレー 材質甲被:ニット+合成皮革/靴底:EVA+ラバー 形状ローカット 規格JSAA規格 A種認定品 製法セメント製法 先芯鋼製先芯 質量(g/足組)850(26.0cm) 色番20 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする