曜日別特売
85144 セフティシューズ 85144 ジーベック 40603055

セフティシューズ 85144

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード40603055品番85144
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500

アッパーには軽量でフィット感抜群のニット素材を使用。
踵部にはスタビライザーを搭載。踵のホールド感を向上させることで歩行を安定し疲れを軽減します。
履き口はスリップオン仕様。脱ぎ履きがしやすく、包み込む様な着用感を実現します。

サイズ(cm)25.5足幅EEEグレー材質甲被:ニット+合成皮革/靴底:EVA+ラバー形状ローカット規格JSAA規格 A種認定品製法セメント製法先芯鋼製先芯質量(g/足組)850(26.0cm)色番20甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする