曜日別特売
85144 セフティシューズ 85144 ジーベック 40603317

85144 セフティシューズ 85144 ジーベック 40603317
85144 セフティシューズ 85144 ジーベック 40603317
85144 セフティシューズ 85144 ジーベック 40603317
85144 セフティシューズ 85144 ジーベック 40603317
85144 セフティシューズ 85144 ジーベック 40603317
85144 セフティシューズ 85144 ジーベック 40603317

セフティシューズ 85144

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード40603317品番85144
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

アッパーには軽量でフィット感抜群のニット素材を使用。
踵部にはスタビライザーを搭載。踵のホールド感を向上させることで歩行を安定し疲れを軽減します。
履き口はスリップオン仕様。脱ぎ履きがしやすく、包み込む様な着用感を実現します。

サイズ(cm)23.5足幅EEEブラック材質甲被:ニット+合成皮革/靴底:EVA+ラバー形状ローカット規格JSAA規格 A種認定品製法セメント製法先芯鋼製先芯機能軽量質量(g/足組)850(26.0cm)色番90甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする