セフティシューズ 85145

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 40603475 品番 85145
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

アッパーには軽量でフィット感抜群のニット素材を使用。
踵部にはスタビライザーを搭載。踵のホールド感を向上させることで歩行を安定し疲れを軽減します。
履き口はスリップオン仕様。脱ぎ履きがしやすく、包み込む様な着用感を実現します。

サイズ(cm)27 グリーン 足幅EEE 規格JSAA規格 A種認定品 材質甲被:ニット+合成皮革/靴底:EVA+ラバー 形状ミドルカット 製法セメント製法 先芯鋼製先芯 機能軽量 質量(g/足組)870(26.0cm) 色番60 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40603466
2019-07-26
用途:
屋内軽作業。通勤履きとして

スリッポンタイプなのでフィット感はいいですね。足の形に合うかどうかが分かれ目だと思います。通常のものに比べるとちょっとかかとの入りが悪いかも。思ったより軽いし、しっかり包まれている感じは履いていて気持ちがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする