セフティ長靴 85718

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 40603649 品番 85718
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ライニング材には吸汗ドライ生地を使用し、ムレを軽減します。
履き口カバー付きで水や異物の侵入を防ぎます。反射材も付いており、夜間や暗所での作業も安全です。
厚さ4mmのEVAインソールで衝撃を吸収して足の疲れを軽減します。

機能吸汗 サイズ(cm)22.5〜23 グレー 足幅EEE サイズSS 質量(g)1760(L)(両足) 種類セーフティシューズ 製法加硫製法 材質(甲被)ラバー 材質(インナー)吸汗ドライ生地 材質(底部)ラバー カバー寸法(mm)60 後ろ丈(cm)27 材質(先芯) 色番20 履口回り(cm)38 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:501

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
敷地の測量
株式会社御船組 様 (建設業・工事業)

この前もジーベックの長靴でしたが、ゴムの劣化でひび割れしたが、経年かなと諦めて今回購入したが、合成ゴムなので、あまり期待はしていません。
良い物があれば照会お願いします。

2025-04-23
用途:
建築現場
建設業・工事業

特にハードな使い方はしているつもりはないが、2カ月ほどで破れました。

対象商品:
40603685
2023-08-17
用途:
ペットの散歩用
保ちゃん園 様 (農・林・水産業)

歩きやすいのです。つま先に芯が入ってますが気にならないです。その分、少し全体が薄い造りと感じました。

対象商品:
40603649
2022-03-30
用途:
建築現場

22.5cmの安全長靴を探していました。
翌日配達できる商品を見つけられてよかったです。
値段はさすがに少し高いです。

対象商品:
40603773
2020-10-17
用途:
雨天時の作業、洗車時
自動車・二輪車・自転車関連業

開封して、汚れみたいなものが付いていたのでクリーナーで拭いてみたが、汚れみたいな傷でした。
梱包が簡単すぎて輸送中に入った傷なのか分からないが、開封してガッカリ

2020-05-04
用途:
土木現場
建設業・工事業

足首当たりが思ったより大きかった
3ヶ月ほどで破けた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする